FR Antistatische Balaclava Navy R

Artikelnummer: FR20NAR
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
Artikelnummer FR20NAR
EAN/GTIN 5036108262953
Nummer fabrikant FR20NAR

Omschrijving

Omschrijving:

De FR20 is inherent vlamvertragend en antistatisch. Het doek biedt ARC2 bescherming tegen thermische gevaren van een electrische vlamboog en het hoge katoen deel beschermt de huid maximaal. Ideaal als er extra warmte en bescherming gevraagd wordt.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Antistatisch
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen