Vlamvertragende Antistatische Nekbescherming Black R

Artikelnummer: FR19BKR
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
Artikelnummer FR19BKR
EAN/GTIN 5036108243792
Nummer fabrikant FR19BKR

Omschrijving

Omschrijving:

Inherent vlamvertragende col, als aanvulling op uw winterkleding. Het hoge aandeel katoen biedt een optimaal comfort en extra bescherming voor de nek. Perfect in combinatie met de FR10, FR11 of FR12.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Antistatisch
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • 2 laags
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel x 2 lagen
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel x 2 lagen
Shell gewicht gm: 400
Shell gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen