Omschrijving:
Deze inherent vlamvertragende balaclava behoudt zijn vorm, ook als deze vele malen gedragen is. Het hoge katoenaandeel zorgt voor maximaal comfort voor de huid. Het doek is inherent antistatisch en biedt ARC2 bescherming tegen thermisch gevaren in geval van een vlamboog.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Antistatisch
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Super zacht voor een superieur gebruikscomfort en veel stretch om een vermoeid gevoel in de handen te verminderen
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Liggend drogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;