Omschrijving:
Deze Amerikaanse overall biedt een uitstekende bescherming tegen een reeks van risico’s en combineert een succesvol comfortabel ontwerp met een hoge slijtvastheid en functionaliteit. Door het aandeel vlamvertragende polyestervezels is het doek slijtvast en in hoge mate krimp- en kleurechtheid. Hierdoor is de duurzaamheid van deze Amerikaanse overall gegarandeerd.
Kenmerk:
- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Binnenzak met rits zorgt voor veilige opbergmogelijkheden
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Elatische schouderbanden
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- CE gecertificeerd
- 10 opbergzakken
- UKCA gemarkeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
) - EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell samenstelling: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel
Shell gewicht gm: 340
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.