Omschrijving:
Dit modacryle poloshirt is ideaal voor warme omgevingen of als onderlaag onder bovenkleding als extra isolatie gewenst is. Vlamvertragende reflecterende striping zorgen voor verbeterde zichtbaarheid.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Knoopsluiting voorzijde
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Lichtgewicht en comfortabel
- Antistatisch
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Behoudt zijn vorm
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;