Omschrijving:
Deze lijn met dubbele uiteinden is voorzien van een schokdemper, een steigerhaak en een karabijnhaak. Het is getest om bestand te zijn tegen een 140 KG-gebruiker. Het is 180 cm lang inclusief bevestigers wanneer volledig uitgeschoven.
Kenmerk:
- Elastische banden verminderen het risico van het in elkaar draaien
- 52mm opening bij de steigerhaken
- Maximale draagvermogen 140kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 354:2010
- EN 355:2002 (140KG)
- EN 362:2004
Materiaal:
Materiaal: Polyester Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; Zink;