Omschrijving:
Deze dubbele kernmantel looplijn is uitgevoerd met een valdemper, steigerhaak en een karabijnhaken. Deze is 180cm lang inclusief bevestigers.
Kenmerk:
- Hoogwaardig kernmantel touw
- 52mm opening bij de steigerhaken
- 19mm karabijn opening
- Schokabsorberend
- Maximale draagvermogen 100kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN 354:2010 (Pass)
- EN 355:2002 (Pass)
- EN 362:2004 Class B (Pass)
Materiaal:
Materiaal: Polyester Touw; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; Aluminium; PVC;