Omschrijving:
Deze enkelvoudige elastische vanglijn is voorzien van een schokdemper, een steigerhaak, een karabijnhaak en is gemaakt van elastische polyester banden. Deze is 180cm lang inclusief bevestigers wanneer volledig uitgerekt.
Kenmerk:
- Elastische banden verminderen het risico van het in elkaar draaien
- Duurzame sterke banden
- 52mm opening bij de steigerhaken
- 19mm karabijn opening
- Maximale draagvermogen 100kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN 354:2010 (Pass)
- EN 355:2002 (Pass)
- EN 362:2004 (Pass)
Materiaal:
Materiaal: Polyester Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; Aluminium; PVC;