Dubbele Vallijn Elastisch met Schokabsorptie Yellow R

Artikelnummer: FP52YER
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
Artikelnummer FP52YER
EAN/GTIN 5036108257416
Nummer fabrikant FP52YER
L-nummer L01840 229

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dubbel eind elastische vallijn is voorzien van schokabsorptie, twee steigerhaken en karabijnhaak en is gemaakt van een elastische polyester banden. Deze is 180cm lang inclusief bevestigers wanneer volledig uitgerekt.

Kenmerk:

  • Elastische banden verminderen het risico van het in elkaar draaien
  • Duurzame sterke banden
  • 52mm opening bij de steigerhaken
  • 19mm karabijn opening
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002
  • EN 362:2004

Materiaal:

Materiaal: Polyester Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; Aluminium; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen