Omschrijving:
Deze vanglijn is gemaakt van polyester en heeft een energieabsorber, een zelfsluitende karabijnhaak en een steigerhaak. Deze is 180cm lang inclusief bevestigers.
Kenmerk:
- Duurzame sterke banden
- Schokabsorberend
- 52mm opening bij de steigerhaken
- 19mm karabijn opening
- Maximale draagvermogen 100kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN 354:2010
- EN 362:2004
- EN 355:2002
Materiaal:
Materiaal: Polyester Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; Aluminium; PVC;