Zelf oprollende veiligheidslijn van 1,35 m Black R

Artikelnummer: FP48BKR
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
Artikelnummer FP48BKR
EAN/GTIN 5036108264193
Nummer fabrikant FP48BKR

Omschrijving

Omschrijving:

1,35 meter oprolbare vanglijn met karabijnhaak, schokdemper en draaibare karabijnhaak met dubbele veiligheidsvergrendeling en belastingsindicator. De banden zijn gemaakt van polyethyleen met een ultrahoog moleculair gewicht. Dit blok van de volgende generatie is zeer sterk, licht van gewicht, UV -en waterbestendig.

Kenmerk:

  • Eenvoudig te installeren
  • Duurzame sterke banden
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Materiaal:

Materiaal: ABS Plastic Shell; Polyethyleen Weefsel 1.35 meter; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen