Omschrijving:
Dit valstopblok bestaat uit een oprolbare levenslijn van 4,8 mm staalkabel die op een haspel in een beschermende behuizing is opgeborgen. De haspel is veergebaseerd om de intrekbare reddingslijn in te winden. Het bestaat ook uit een draaibare karabijnhaak met een dubbele veiligheidsvergrendeling en een valindicator. Het bevat ook een draaibare karabijnhaak met een dubbele veiligheidsvergrendeling en valindicator.
Kenmerk:
- Zeer sterk
- Makkelijk en eenvoudig te installeren
- Maximale draagvermogen 140kg
- Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
- CE gecertificeerd
Norm:
Materiaal:
Materiaal: Staaldraad; ABS Plastic Shell; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;