Aluminium Twis Lock karabijnhaak Silver R

Artikelnummer: FP32SIR
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
Artikelnummer FP32SIR
EAN/GTIN 5036108322947
Nummer fabrikant FP32SIR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lichtgewicht karabijnhaak met twist-lock heeft een 20 mm-opening voor het bevestigen van een valstopapparaat zoals een valstoplijn aan een verankeringspunt. Maximale belasting: 23 kN.

Kenmerk:

  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 362:2004 Class B

Materiaal:

Materiaal: Aluminium;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen