Dubbele Vallijn met Schokdemper White R

Artikelnummer: FP25WHR
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
Artikelnummer FP25WHR
EAN/GTIN 5036108186525
Nummer fabrikant FP25WHR
L-nummer L01840 176

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vallijn heeft twee 120cm touwen met valdemper, twee steigerhaken en een module haak. Totale lengte 180cm inclusief de steigerhaken en module haak.

Kenmerk:

  • 52mm opening bij de steigerhaken
  • Schokabsorberend
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Materiaal:

Materiaal: Polyester Touw; Aluminium; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen