Portwest 4 Punts Harnas Comfort Plus Red R

Artikelnummer: FP19RER
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
Artikelnummer FP19RER
EAN/GTIN 5036108280377
Nummer fabrikant FP19RER
L-nummer L01840 535

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomisch ontworpen 4 Punt Comfort Plus Harnas gemaakt van een lichtgewicht aluminium voor optimale sterkte en duurzaamheid. Het is voorzien van 4 bevestigingspunten, een D-ring aan de achterzijde, twee D-ring aan de zijden en een D-ring aan de boven- en onderzijde van de borst. Quick release gespen voor een betere pasvorm. Ideaal voor werkpositionering of ophangwerk.

Kenmerk:

  • Zeer sterk
  • Volledig verstelbare schouder- borst- en beenbanden
  • Gevoerde pijpen, onderrug en schouderbanden voor meer comfort
  • Ergnomisch snel te openen gesp
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 813:2008
  • EN 1497:2007
  • EN 361:2002
  • EN 358:2018

Materiaal:

Materiaal: Polyester Banden; Aluminium; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen