Portwest 3 Punts Harnas Comfort Plus Red R

Artikelnummer: FP18RER
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
Artikelnummer FP18RER
EAN/GTIN 5036108218653
Nummer fabrikant FP18RER

Omschrijving

Omschrijving:

Dit universele harnas heeft alles in één. Kenmerken zijn twee borstlussen, twee D-ringen aan zijde, verschuifbare dorsale D-ring, twee zitlussen and twee lagere ringen. Volledig verstelbaar met schouder, rug en zitvoering voor extra comfort.

Kenmerk:

  • D-ring aan zijde
  • Borstlussen
  • Extra voering voor superieur comfort
  • Dorsale D-ring
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 1497:2007
  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Materiaal:

Materiaal: Nylon Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen