Omschrijving:
Ergonomisch harnas met een verschuifbare D-ring aan de rugzijde. Beschikt over twee borstlussen, een ademend voorgevormd rugkussen, twee D-ringen aan de zijkant en platte gespen die gemakkelijk en doeltreffend zijn in gebruik. Er is gebruik gemaakt van polyester banden voor ultieme duurzaamheid. De verstelmogelijkheden voor taille, borst en benen bieden een uitstekende pasvorm en gebruikerscomfort.
Kenmerk:
- D-ring aan achterzijde voor sleutels en ID kaarten
- Borstlussen
- Duurzame eenvoudig te openen metalen gespen
- Maximale draagvermogen 100kg
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN 361:2002 (Pass)
- EN 358:2018 (Pass)
Materiaal:
Materiaal: Polyester Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;