Portwest 2 punts Harnas Plus Red R

Artikelnummer: FP10RER
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
Artikelnummer FP10RER
EAN/GTIN 5036108186471
Nummer fabrikant FP10RER
L-nummer L01840 452

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomisch, lichtgewicht, basisharnas met een glijdende dorsale D-Ring. Bevat twee D-Ringen op de borst en vlakke gespen die eenvoudig in gebruik en fail-safe zijn. Gemaakt met geweven banden van nylon. De verstelbare borst- en beenbanden zorgen voor een uitstekende pasvorm en comfort voor de gebruiker.

Kenmerk:

  • D-ring aan voor- en achterzijde
  • Volledig verstelbare schouder- borst- en beenbanden
  • Platte gespen
  • Beschermende afdekking van productlabel t.b.v. inspectie
  • Duurzame sterke banden
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 361:2002

Materiaal:

Materiaal: Nylon Banden; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen