Bankweegschaal; Max 5 7,5 kg, d 0,5 1 g

Artikelnummer: FOB 7K-4NL
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FOB 7K-4NL
EAN/GTIN 4045761161566
Nummer fabrikant FOB 7K-4NL
L-nummer L40250 1588

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrijstalen tafelweegschaal met groot weegbereik en IP67 bescherming tegen stof en spatwater
  • Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedings middelenindustrie
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Stof- en spatwaterbescherming IP67 (alleen met batterij)
  • Zeer mobiel: Dankzij batterijgebruik en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Weegschaal met twee bereiken (Dual Range) schakelt automatisch naar het eerstvolgende hogere weegbereik [Max] en afleesbaarheid [d]
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 285×255×90 mm
  • Startklaar: incl. batterij, 4×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 48 h
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen