Bankweegschaal Max 15000 g; e=5 g; d=5 g

Artikelnummer: FOB 10K-3LM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FOB 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761214354
Nummer fabrikant FOB 10K-3LM
L-nummer L40250 2694

Omschrijving

Omschrijving:

  • Innovatief wegen met tolerantiebereik (checkwegen): de kleur van het display verandert afhankelijk van het weegresultaat (te licht/ok/te zwaar) en ondersteunt zo portioneren, doseren en sorteren
  • Roestvrijstalen ontwerp: van behuizing en weegplaat, dus roestbestendig en eenvoudig te reinigen dankzij gladde oppervlakken
  • Geschikt voor de verhoogde hygiënische eisen: in medische omgevingen
  • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op meerdere locaties (keuken, verkoopruimte, kantine, voedingslaboratorium, enz.) dankzij de werking op batterijen en het compacte, lichte ontwerp. )
  • Stof- en spatwaterbescherming (alleen bij gebruik op batterijen)
  • Veilige en slipvrije installatie door rubberen voetjes
  • Verhoogde bescherming tegen vocht: door waterdichte siliconenafdichting van weegcel, elektronica en soldeerpunten
  • Controle van het reeds bezette weegbereik: met één druk op de knop (netto/bruto gewicht)
  • Netadapter bij de levering inbegrepen
  • Beschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
  • Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedings middelenindustrie
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (keuken, verkoopruimte, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Stof- en spatwaterbescherming IP67 (alleen met batterij)
  • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
  • Verhoogde vocht bescherming door waterbestendige siliconensealing van weegcel, elektronica en soldeerverbindingen
  • Controle van het al verbruikte weegbereik met een druk op de knop (netto-/brutogewicht)
  • Netadapter bij de levering inbegrepen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 256×285×100 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, standaard, bedrijfsduur voor max. 48 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen