Tabel schaal; Max 500 g, d = 0,1 g

Artikelnummer: FOB 0.5K-4NS
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FOB 0.5K-4NS
EAN/GTIN 4045761161528
Nummer fabrikant FOB 0.5K-4NS
L-nummer L40250 2408

Omschrijving

Omschrijving:

  • Supercompacte roestvrijstalen tafelweegschaal met hoge IP65-beschermingsgraad tegen stof en spatwater
  • Zeer mobiel: Dankzij batterijgebruik en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Bijzonder vlakke constructie
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met batterij)
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 120×150 mm B×D
  • Totale afmetingen BxDxH 170×150×40 mm
  • Startklaar: incl. batterij, 9 V Block, bedrijfsduur max. 20 h
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen