Digitale krachtmeter SAUTER FL 5

Artikelnummer: FL 5
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FL 5
EAN/GTIN 4045761138834
Nummer fabrikant FL 5
L-nummer L40250 810

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele digitale krachtmeter met grafisch ondersteund display en geïntegreerde meetcel
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Robuuste metalen behuizing voor permanent gebruik onder ruwe omgevingsomstandigheden
  • Monteerbaar op alle SAUTER testinstallaties
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): bovenste en onderste grenswaarde instelbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Intern geheugen voor max. waarden
  • Permanente analoge uitgang: lineair spanningssignaal, afhankelijk van de belasting (-2 à +2V)
  • Standaard bijlagen: zoals weergegeven
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Gegevensinterface USB, standaard
  • Gegevensinterface RS-232, standaard

Kenmerk:

  • Overdrachtsnelheid naar pc ca. 25 Meetwarden per seconde
  • Meetnauwkeurigheid: 0,2% von [Max]
  • Overbelastingsbeveiliging: 120% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 175×75×30 mm
  • Schroefdraad: M6
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 10 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 8 h
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen