Digitale krachtmeters SAUTER FH 20.

Artikelnummer: FH 20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FH 20
EAN/GTIN 4045761140516
Nummer fabrikant FH 20
L-nummer L40250 2135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met externe meetcel
  • Standaard data-interface RS-232
  • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Selecteerbare eenheden: N, kN, kgf, lbf
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): bovenste en onderste grenswaarde instelbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Auto-Power-Off
  • Intern geheugen voor max. 10 waarden
  • Mini-statistiekpakket: Bepaling van het gemiddelde van max. 10 opgeslagen meetwaarden, Min en Max, n

Kenmerk:

  • Interne meetfrequentie: 2000 Hz
  • Overdrachtsnelheid naar pc ca. 25 Meetwarden per seconde
  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% van [Max]
  • Overbelastingsbeveiliging: 150% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Schroefdraad: M6
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 12 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 0,65 kg