Krachtmeter FH 1KUK

Artikelnummer: FH 1KUK
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FH 1KUK
EAN/GTIN 4045761225374
Nummer fabrikant FH 1KUK

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met externe meetcel
  • Monteerbaar op alle SAUTER testinstallaties
  • Standaard data-interface RS-232
  • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Selecteerbare eenheden: N, kN, kgf, lbf
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): bovenste en onderste grenswaarde instelbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Auto-Power-Off
  • Intern geheugen voor max. 10 waarden
  • Mini-statistiekpakket: Bepaling van het gemiddelde van max. 10 opgeslagen meetwaarden, Min en Max, n

Kenmerk:

  • Hoge resolutie: maximaal 10.000 punten (totaal meetbereik)
  • Interne meetfrequentie: 2000 Hz
  • Overbelastingsbeveiliging: 150% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 230×66×36 mm
  • Schroefdraad: M6
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 12 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 1,6 kg