Tafelweegschaal; Max 15 kg, d = 2 g

Artikelnummer: FFN 15K2IPN
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FFN 15K2IPN
Kopiëren
EAN/GTIN 4045761134065
Kopiëren
Nummer fabrikant FFN 15K2IPN
Kopiëren
L-nummer L40250 1450
Kopiëren
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • All-round tafelweegschalen beschermd door roestvrij staal en beschermingsklasse IP65, ook met ijkgoedkeuring [M]
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (alleen met accuvoeding)
  • Zeer mobiel: Dankzij batterijvoeding (Accu) en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
  • Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
  • Uitsparingen aan de onderkant voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 233×193 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 243×300×127 mm
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 50 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen