Aberdeen Vlamvertragende Antistatische Overall Red 42 R

Artikelnummer: FF50RER42
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
Artikelnummer FF50RER42
EAN/GTIN 5036108261093
Nummer fabrikant FF50RER42

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor de offshore industrie. Deze top overall is gemaakt in Europese maatvoering voor een perfecte pasvorm. Gecertificeerd volgens meerdere internationale normeringen. De Aberdeen overall biedt uitstekende bescherming in uiteenlopende risicovolle omgevingen.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Twee opgezette achterzakken
  • Duimstokzak
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 10 opbergzakken
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen