Omschrijving:
Roestvrijstalen afleesinrichting met beschermingsgraad IP65, hygiënisch en makkelijk te reinigen
Metalen behuizing: robuust en stabiel
Om te voldoen aan de eisen van de farmaceutische industrie is de weegschaal uitgerust met een gebruikersbeheersysteem waarmee de gebruiker duidelijk kan worden geïdentificeerd en dat bescherming biedt tegen toegang door onbevoegden.
Intuïtieve bedieningsfilosofie door informatieregel op het display
Vrij toewijsbare functietoetsen maken individuele instelling van de weegschaal mogelijk
Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Ondersteunt bij de gegevensintegriteit conform U.S. FDA 21 Part 11 (bijv. weegresultaat, Sample ID, gebruikersnaam, weegschaal-ID, ...)
Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
Kenmerk:
Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 16,5 mm
Afmetingen weegoppervlak, edelstaal, BxD 350×400 mm
Afmetingen afleeseenheid B×D×H 290×180×80 mm
Totale afmetingen B×D×H 350×520×170 mm
Nettogewicht ca. 18 kg
Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C