PU Veiligheidslaars S5 CI FO Green 41 R

Artikelnummer: FD95GNR41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FD95GNR41
EAN/GTIN 5036108346394
Nummer fabrikant FD95GNR41

Omschrijving

Omschrijving:

Het ultieme in comfort en veiligheid. Superieure flexibiliteit en duurzaamheid dankzij de luchtbelformule in de speciaal ontwikkelde PU-samenstelling. ,Je voeten zijn warm in de winter en koel in de zomer. De speciaal gevormde bekleding zorgt voor betere bescherming op plaatsen waar veel wordt geschuurd. ,Kick-off lug voor eenvoudige verwijdering. Inclusief een stalen neus, stalen tussenzool, antistatische elementen en SRC antislip eigenschappen. Uitneembaar voetbed dat wasbaar is op 30°C. CI koude-isolerende eigenschappen die voldoen aan -17°C. ,

Kenmerk:

  • Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17°C
  • Volledig waterdicht
  • Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
  • Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
  • Koude isolatie
  • Beschermende stalen neus
  • Prik bestendige stalen tussenzool
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • 100% waterdicht voor warme en droge voeten
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Materiaal:

Boven: Mono PU
Bovenwerk info: Single Density PU
Buitenzool: Mono PU
Info buitenzool: Single Density PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen