Omschrijving:
Deze stijl is de ideale keuze voor de olie- en gasindustrie. Olie- en brandstofbestendige buitenzool zorgt voor uitstekende antislip. Bovenwerk van volnerf leer houdt de voeten warm in koude omstandigheden en laat uw voeten ademen en comfortabel blijven in een warm klimaat. Deze speciaal ontworpen en geconstrueerde schoen met ritssluiting houdt je veilig wanneer nodig.
Kenmerk:
- Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Ontworpen enkel ondersteuning
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Snelsluitende rits voor directe toegang
- Hittebestendige buitenzool 300ºC
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Koude-isolatie tot -17°C
- Energie absorberende hak
- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Dual density loopzool
- Koude isolatie
- Antistatische schoenen
- Ruime pasvorm
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Volnerf Nubuck leder
Norm:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Materiaal:
Boven: Buffalo Crazy Horse Leder
Buitenzool: PU/Rubber