Portwest Compositelite Traction 7 inch (18cm) Veiligheidsschoen S3 HRO CI WR Black 39 R

Artikelnummer: FD02BKR39
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
Artikelnummer FD02BKR39
EAN/GTIN 5036108201501
Nummer fabrikant FD02BKR39

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijl is de ideale keuze voor de olie- en gasindustrie. Olie- en brandstofbestendige buitenzool zorgt voor uitstekende antislip. Bovenwerk van volnerf leer houdt de voeten warm in koude omstandigheden en laat uw voeten ademen en comfortabel blijven in een warm klimaat. Deze speciaal ontworpen en geconstrueerde schoen met ritssluiting houdt je veilig wanneer nodig.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
  • Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
  • Ontworpen enkel ondersteuning
  • Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
  • Snelsluitende rits voor directe toegang
  • Hittebestendige buitenzool 300ºC‎
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Composiet neus voor extra bescherming
  • Prik bestendige composiet tussenzool
  • Koude-isolatie tot -17°C
  • Energie absorberende hak
  • Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool
  • Koude isolatie
  • Antistatische schoenen
  • Ruime pasvorm
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Volnerf Nubuck leder

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiaal:

Boven: Buffalo Crazy Horse Leder
Buitenzool: PU/Rubber

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen