Portwest Compositelite Traction 10 inch (25cm) Veiligheidsschoen S3 HRO CI WR Black 45 R

Artikelnummer: FD01BKR45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
Fabrikantnummer FD01
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart
Producttype Sicherheitsstiefel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FD01BKR45
EAN/GTIN 5036108201440
Nummer fabrikant FD01BKR45

Omschrijving

Omschrijving:

De combinatie van comfort, ondersteuning voor de enkel, uitstekende antislip-eigenschappen en de beste materialen maken de TractionLite Veiligheidslaars een openbaring in de constructie van schoeisel. Lichtgewicht en 100% metaalvrij voorzien van een rits, S3 waterbestendig leder en een waterbestendig ademend membraan om de voeten droog te houden onder alle omstandigheden. Speciaal ontworpen PU/Rubber-loopzool met superieure antislip onder de zwaarste omstandigheden.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
  • Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
  • Ontworpen enkel ondersteuning
  • Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
  • Snelsluitende rits voor directe toegang
  • Hittebestendige buitenzool 300ºC‎
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Composiet neus voor extra bescherming
  • Prik bestendige composiet tussenzool
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool
  • Koude isolatie
  • Ruime pasvorm
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Volnerf Nubuck leder

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiaal:

Boven: Buffalo Crazy Horse Leder
Buitenzool: PU/Rubber

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen