Tabel schaal; Max 3000 g, d = 0,1 g

Artikelnummer: FCF 3K-4
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FCF 3K-4
EAN/GTIN 4045761184275
Nummer fabrikant FCF 3K-4
L-nummer L40250 1515

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte tafelweegschaal met veelzijdige functies en hoge nauwkeurigheid voor industrie, gastronomie en keukens
  • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 253×228 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 270×345×106 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen