Bankweegschaal Max 15000 g; d=5 g

Artikelnummer: FCE 15K5N
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer FCE 15K5N
    EAN/GTIN 4045761202733
    Nummer fabrikant FCE 15K5N
    L-nummer L40250 559

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Eenvoudige en handige -toetsbediening
    • Zeer snelle weergave: stabiele gewichtswaarden binnen ca. 3 s
    • Geschikt als compacte brieven- en pakketweegschaal, vooral in kleine ruimten
    • Geschikt als sorteer-, orderverzamel- of eenvoudige controleweger in productie of verzending
    • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
    • Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s
    • Geschikt als compacte brief- en pakketweegschaal, met name in nauwe ruimtes
    • Geschikt als sorteer-, order- of eenvoudige controleweegschaal in productie of verzending
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, kunststof, B×D 253×228 mm
    • Totale afmetingen BxDxH 270×323×110 mm
    • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
    • Nettogewicht ca. 2,4 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen