Portwest Compositelite Avich Schoen S3 Black 42 R

Artikelnummer: FC58BKR42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
Fabrikantnummer FC58
EU-schoenmaat 42
Kleur zwart
Producttype Sicherheitsstiefel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FC58BKR42
EAN/GTIN 5036108327560
Nummer fabrikant FC58BKR42

Omschrijving

Omschrijving:

Innovatief model en trendy ontwerp dat maximale bescherming biedt. Lichtgewicht, flexibel en zeer ademend geeft extra comfort. TPU-enkelchassis met extra vulling voor maximale enkelsteun. 100% metaalvrij met een glasvezel neus en een composiet tussenzool met het extra voordeel van waterbestendigheid S3 bescherming. Contrast-ontwerplijnen zorgen voor zichtbaarheid gedurende de dag.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Reflecterende panelen voor verbeterde zichtbaarheid bij slecht verlichte omstandigheden
  • Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
  • veiligheidsneus van glasvezel
  • Lichtgewicht composiet PU tussenzool
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool
  • 100% metaalvrij

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiaal:

Boven: Action Leder
Buitenzool: PU/PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen