Portwest Compositelite All Weather Boot S3 WR Black 40 R

Artikelnummer: FC57BKR40
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
  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
Fabrikantnummer FC57
EU-schoenmaat 40
Kleur zwart
Producttype Sicherheitsstiefel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FC57BKR40
EAN/GTIN 5036108250981
Nummer fabrikant FC57BKR40

Omschrijving

Omschrijving:

Metaalvrije schoen biedt uitstekende bescherming en is zeer licht te dragen zelfs bij natte omstandigheden dankzij de waterdichte en ademende bovenzijde. Dual Density PU/TPU slijtvaste loopzool met schokabsorptie, antistatisch en antislip eigenschappen. Beschermende overneus verlengt de levensduur van deze schoen.

Kenmerk:

  • Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
  • Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
  • Beschermende overneus
  • Textielgebieden helpen ventilatie en luchtstroom naar de voet.
  • Gevoerde kraag voor extra comfort
  • Composiet neus voor extra bescherming
  • Prik bestendige composiet tussenzool
  • Volnerf leder
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool
  • Ruime pasvorm
  • 100% metaalvrij
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Materiaal:

Boven: Crazy Horse Leder
Buitenzool: PU/TPU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen