Portwest Compositelite Indiana Rigger Boot S3 Brown 45 R

Artikelnummer: FC16BRR45
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
Artikelnummer FC16BRR45
EAN/GTIN 5036108316281
Nummer fabrikant FC16BRR45

Omschrijving

Omschrijving:

Introductie van een 100% niet-metalen veiligheidslaars met extra beschermende eigenschappen zoals een veiligheidsneus van glasvezel, een composiet tussenzool tegen penetratie en een hittebestendige buitenzool van 300°C. Lichtgewicht en ideaal voor warme omstandigheden.,

Kenmerk:

  • Bovenzijde van premium geolied leder
  • Ongevoerd
  • Dubbele dichtheid buitenzool
  • treklipjes aan de zijkant
  • veiligheidsneus van glasvezel
  • Lichtgewicht composiet PU tussenzool
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Hittebestendige buitenzool 300ºC‎
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool
  • 100% metaalvrij
  • Volnerf Nubuck leder

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiaal:

Boven: Volnerf Float Oil Buffelleder
Buitenzool: PU/Rubber

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen