Krachtmeters SAUTER FC 50, Max N 50 N, Aflezing 0,01 N

Artikelnummer: FC 50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FC 50
EAN/GTIN 4045761160859
Nummer fabrikant FC 50
L-nummer L40250 1728

Omschrijving

Omschrijving:

  • Selecteerbare eenheden: N, kgf, ozf, lbf
  • Compacte krachtmeter
  • Naar wens: AUTO-OFF-functie of continubedrijf
  • Gegevensinterface RS-232, standaard
  • USB en interfacekabel als standaard
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): bovenste en onderste grenswaarde instelbaar tussen 10 en 100% van [MAX], in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Capaciteitsaanduiding: Een oplopende lichtband geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Intern geheugen voor max. 500 waarden
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde resp. Track-functie voor de continu weergave van de meetwaarde
  • Metalen behuizing voor permanent gebruik onder robuuste omgevingsvoorwaarden
  • Veiligheid: als het meetbereik met meer dan 110 % wordt overschreden, geeft het toestel een duidelijk akoestisch en optisch signaal af
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,3% von [Max]
  • Nettogewicht ca. 0,95 kg
  • Schroefdraad: M6
  • Overbelastingsbeveiliging: 150% van [Max]
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 20 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 4 h
  • Totale afmetingen max. B×D×H 140×70×34 mm
  • Overdrachtssnelheid op pc met maximaal 200 meetwaarden per seconde

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.