Omschrijving:
De Solar FB31 overbroek is ontworpen om het beneden lichaam te beschermen en wordt gebruik gemaakt van hoge kwaliteit Nomex® / Lenzing® FR Viscose doek. Het ontwerp biedt maximale bewegingsvrijheid. Kenmerken zijn een laaguitgesneden kruisnaad, niet verwijderbare schouderbanden, elastiek aan de zijden en ritssluiting aan voorzijde.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Verdekte makkelijk te open sluiting
- Verstelbare schouderband voor extra comfort
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Anti kreuk strip in de zoom
- CE gecertificeerd
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Deel van een set
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Shell samenstelling: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Shell gewicht gm: 260
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;