3000 Over-Broek Navy M R

Artikelnummer: FB31NARM
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
Artikelnummer FB31NARM
EAN/GTIN 5036108207909
Nummer fabrikant FB31NARM

Omschrijving

Omschrijving:

De Solar FB31 overbroek is ontworpen om het beneden lichaam te beschermen en wordt gebruik gemaakt van hoge kwaliteit Nomex® / Lenzing® FR Viscose doek. Het ontwerp biedt maximale bewegingsvrijheid. Kenmerken zijn een laaguitgesneden kruisnaad, niet verwijderbare schouderbanden, elastiek aan de zijden en ritssluiting aan voorzijde.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • Verstelbare schouderband voor extra comfort
  • Ergnomisch snel te openen gesp
  • Anti kreuk strip in de zoom
  • CE gecertificeerd
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Deel van een set
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 469 (Level 2)

Materiaal:

Shell-stof: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Shell samenstelling: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Shell gewicht gm: 260
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen