Mechanische krachtmeter FA 10.

Artikelnummer: FA 10
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Veerbalans

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer FA 10
    EAN/GTIN 4045761139893
    Nummer fabrikant FA 10
    L-nummer L40250 2212

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Mechanische krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met peak-hold functie
    • Draaibare afleesinrichting voor de eenvoudige afstelling van het apparaat
    • Peak-Hold-functie door indicatieschuif
    • Monteerbaar op testopstellingen
    • Nulstelling van de weergave met een druk op de knop
    • Geleverd in een robuuste draagkoffer
    • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm

    Kenmerk:

    • Meetnauwkeurigheid: 1% von [Max]
    • Totale afmetingen B×D×H 232×60×51 mm
    • Schroefdraad: M6
    • Nettogewicht ca. 0,55 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen