Iona Lite Fleece Navy L R

Artikelnummer: F433NARL
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
Artikelnummer F433NARL
EAN/GTIN 5036108154555
Nummer fabrikant F433NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze zachte fleece is ontwikkeld om maximale bescherming en prestaties te bieden, en daarnaast nog eens extra zichtbaarheid. Zwaargewicht en extreem warm, de anti-pilling afwerking betekent dat het volledig duurzaam is. De anti-pill afwerking zorgt voor duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Zakken met rits
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 400
Shell gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen