Omschrijving:
De Iona bodywarmer heeft als voordeel de verbeterde zichtbaarheid. Multifunctionele zakken zorgen voor voldoende opslagcapaciteit, terwijl de extra voering ervoor zorgt dat de drager warm blijft.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Warme zakken
- ID zak kan zichtbaar of verdekt
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- 9 opbergzakken
- Telefoonzak
- Pennenzak
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Verlengd rugpand
- CE gecertificeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;