Eco Pullover Fleece Black XL R

Artikelnummer: F409BKRXL
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
Artikelnummer F409BKRXL
EAN/GTIN 5036108408474
Nummer fabrikant F409BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze moderne microfleece pullover is perfect voor overbranding en is geschikt om alleen te dragen of als onderdeel van een laagjessysteem. Comfortabel en gemaakt van 100% GRS Polyester, perfect voor een actieve levensstijl.

Kenmerk:

  • 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
  • Gemaakt van gerecycleerd polyester
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Esthetische functionele modellering
  • Zacht en comfortabel
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% GRS gerecycleerd polyester
Shell samenstelling: 100% GRS gerecycleerd polyester
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen