Windbestendige Fleece Navy L R

Artikelnummer: F285NARL
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
Artikelnummer F285NARL
EAN/GTIN 5036108181940
Nummer fabrikant F285NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Gegarandeerd om u warm te houden op een koude winderige dag. Deze fleece biedt een traditioneel en ongecompliceerd ontwerp en een anti-pill afwerking van hoge kwaliteit. De microvezel windbestendige voering geeft een warm gevoel zonder ingepakt te voelen.

Kenmerk:

  • Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Zakken met rits
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • 3 opbergzakken
  • Contrast zilverkleurige rits

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Voering gewicht gm: 84
Voering gewicht oz: 2.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen