Aran Fleece Dames Aqua XXL R

Artikelnummer: F282AQRXXL
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
Artikelnummer F282AQRXXL
EAN/GTIN 5036108361953
Nummer fabrikant F282AQRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Aran Dames Fleece biedt een stijlvolle en afgeklede pasvorm. Vervaardigd van een zacht aanvoelend polyester met een anti-pilling finish, waardoor draagcomfort en duurzaamheid zijn gegarandeerd. Dit is de perfecte aanvulling op elke werkkleding garderobe.

Kenmerk:

  • Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Zakken met rits
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 4 opbergzakken
  • Vrouwen model
  • Nieuwe Kleuren

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen