Aran Fleece Heren Aqua XXL R

Artikelnummer: F205AQRXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer F205AQRXXL
EAN/GTIN 5036108361823
Nummer fabrikant F205AQRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze mediumgewicht Fleece heeft een zeer goede prijs/prestatie verhouding en biedt extra warmte en comfort wanneer u dat nodig hebt. Het kan gedragen worden als aanvulling op een uniform of tijdens recreatieve activiteiten. Door de Anti-pilling finish blijft het kledingstuk er langer als nieuw uitzien.

Kenmerk:

  • Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Zakken met rits
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • 2 zakken voor veilig opbergen

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen