Bit , Serie 1 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , lang , Aandrijving Resistorx® TT40

Artikelnummer: EXR.140L
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EXR.140L
EAN/GTIN 3148510258423
Nummer fabrikant EXR.140L
L-nummer L60130 5653

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens Resistorx® specificaties
  • Voor handmatig vastschroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 7,1
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistorx [Nr.]: TT40
  • [g]: 17