Bits , Serie 1 , Zeskant-aandrijving 6,3 mm (1/4″) , lang , Uitgang Weerstandx® TT20

Artikelnummer: EXR.120L
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EXR.120L
    EAN/GTIN 3148510258386
    Nummer fabrikant EXR.120L
    L-nummer L60130 2725

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Volgens Resistorx® specificaties
    • Voor handmatig vastschroeven

    Kenmerk:

    • A [mm]: 3,84
    • d [mm]: 5,6
    • L [mm]: 70
    • Resistorx [Nr.]: TT20
    • [g]: 9