Bit , Serie 1 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , lang , uitgang Resistorx® TT15

Artikelnummer: EXR.115L
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EXR.115L
    EAN/GTIN 3148510258294
    Nummer fabrikant EXR.115L
    L-nummer L60130 2724

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Volgens Resistorx® specificaties
    • Voor handmatig vastschroeven

    Kenmerk:

    • A [mm]: 3,26
    • d [mm]: 5,2
    • L [mm]: 70
    • Resistorx [Nr.]: TT15
    • [g]: 8