Bits , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , Uitgang Torx® T40

Artikelnummer: EX.640
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EX.640
EAN/GTIN 3148510258751
Nummer fabrikant EX.640
L-nummer L60130 6450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens de TORX® specificaties

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 7,1
  • L [mm]: 70
  • Torx [nr.]: T40
  • [g]: 17,60